Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, NCS1S1205SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 18 V dc, 1W, NCS1S1205SC - Murata Power Solutions
仕様
●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 18 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.3mm●シリーズ: NCS1●ロードレギュレーション: 0.005●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS1シリーズ. ムラタPS NCS1シリーズのDC/DCコンバータでは、4.5~18 V及び9~36 Vの範囲の入力電圧から、シングル / デュアルの出力電圧が得られます。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 DC/DCコンバータは密閉型で、優れた熱的性能を発揮します。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1 kV dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V出力 電解コンデンサなし 連続短絡保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071959NCS1S1205SC
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする