Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMJ1215SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, NMJ1215SC - Murata Power Solutions
仕様
●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: ±33mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 5.2kV dc●奥行き: 12.5mm●シリーズ: NMJ●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMJシリーズ. ムラタPS NMJシリーズは、7ピンSIPパッケージ入りスタイルのデュアル及びシングル出力のDC / DCコンバータであり、ピンと機能の両面でNMVシリーズSIP DC / DCコンバータと互換性を持ちます。 NMJシリーズはUL60950認定で、安全性と小型化が非常に重要な用途に最適です。. 電力密度: 0.42 W/cm3 -40 → 60 ℃ (1 Wの全負荷時)の幅広い温度性能 シングル及びデュアル出力 UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 フットプリント: 1.91 cm2 SIPパッケージスタイル 5.2 k V dc絶縁 3 V、5 V、12 V入力 3 V、5 V、9 V、12 V、15 V出力 内部SMD構造 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ピンはNMVシリーズSIP DC / DCコンバータと互換 MTTF最大1300万時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02075188NMJ1215SC
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする