- 仕様
- ●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 600mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 14.15mm●シリーズ: MEE3●ロードレギュレーション: ±6%●最低温度: -40℃●UL60950. cULus. MTBFは全負荷時公称入力でMIL-HDBK-217F FN2による値. ムラタ絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータ - MEE3シリーズ. MEE3シリーズの絶縁3 Wシングル出力DC / DCコンバータは、業界標準のSIPパッケージを備えています。 高い効率と電力密度を特徴とし、幅広い温度範囲で3 W全負荷性能を実現します。 これらは主に、制御システムボードのローカル電源に1 kVDCのガルバニック絶縁の利点を提供するためなどに使用されます。. 最大89 %の高効率(標準) 高電力密度、2.68 W/cm 3 業界標準のピン配列 幅広い温度範囲-40 ℃ → 85 ℃で全負荷性能を発揮 完全密閉型、トロイダル磁気回路採用 ヒートシンク又は外部コンポーネント不要 電解コンデンサ又はタンタルコンデンサ不使用 UL94V-0パッケージ素材
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(35個)