Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NTA0515MC
- 仕様
- ●出力電圧: ±15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±33mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: MiniSMD●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 6.35mm●シリーズ: NTA●最低温度: -40℃●ムラタ1 W SMDデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - SMD NTAシリーズ. 絶縁SMT DIP10プラスチックケース 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(25個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























