曜日別特売

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MTE1S0305MC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 2.97 → 3.63 V dc, 1W, MTE1S0305MC - Murata Power Solutions
仕様
●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 2.97 3.63 dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 3.3 dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: 表面実装●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SMD●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 7.05mm●シリーズ: MTE1●ロードレギュレーション: 0.11●効率: 82%●UL60950. Murata W SMDシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ SMD MTE1シリーズ. MurataパワーソリューションズMTE1は絶縁1 Wシングル出力DC-DCコンバータシリーズです。 MTE1は産業用途、オートメーション用途の幅広い分野に最適です。標準で86 %の効率を実現します。 これらのDC-DCコンバータは省エネで高い信頼性を確保しており、製品及びシステム全体の信頼性を向上させます。 このDC-DCコンバータシリーズには、業界で流通している同様のモデルと比べて通常で5 %向上する負荷調整も備わっています。 MTE1シリーズの入力電圧オプションには、最も一般的な5種類の公称入力電圧(3.3/5/12/15/24 dc入力)を選択できます。 出力電圧には3.3/5/9/12/15 dcが使用できます。 全負荷機能は-40 → +85 ℃の産業用全温度範囲で使用できます。 MTE1シリーズは最も高い耐湿性レベル等級であるMSL 1を実現し、J-STD-020Dに準拠して245 ℃のリフローはんだのピーク温度に対応します。MTE1シリーズは業界標準の設置面積に対応するようパッケージ化されており、使用する基板レイアウトを再設計する必要なくピン互換の従来設計品の代替として使用できます。. シングル絶縁出力 絶縁: kV dc 効率(標準): 86 幅広い温度性能(1 Wフル負荷): -40~85入力: 3.3 V、5 V、12 V、15 V、24 出力: 3.3 V、5 V、9 V、12 V、15 内部SMD構造 トロイドマグネット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(30個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071566MTE1S0305MC
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする