Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NME0512DC
- 仕様
- ●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: PDIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 11.5mm●シリーズ: NME●ロードレギュレーション: ±9.5%●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W DIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMEシリーズ. 高効率 非調整型出力 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 UL94V-0パッケージ素材 DIP8プラスチックパッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(35個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























