Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, NDL2412SC

Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 2W, NDL2412SC - Murata Power Solutions
仕様
●出力電圧: 12V dc●入力電圧範囲: 18 → 36 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 167mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 11.2mm●シリーズ: NDL●最低温度: -40℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDLシリーズ. 絶縁SIP8モジュール 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 リモートオン / オフ制御 電流フォールドバック付き連続短絡保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(23個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074111NDL2412SC
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする