Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, NMD050515SC
- 仕様
- ●出力電圧: 5 V dc, 15V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 1W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 34 mA, 100mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMD●最低温度: 0℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ1 W SIPツイン出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMDシリーズ. ツイン単独出力 1 kV入出力間絶縁 高効率 非調整型出力 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 SIP7プラスチックパッケージ UL94V-0パッケージ素材
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(25個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























