- 仕様
- ●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 16.5W●入力電圧公称: 24 V dc●出力電流: 1.1A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●出力電圧調整範囲: -10 → +10%●パッケージ: 金属製ケース●絶縁電圧: 1.6kV dc●幅: 25.4mm●シリーズ: SPM25●ロードレギュレーション: ±0.1%●最低温度: -40℃●SPM15シリーズは、1×1インチ金属パッケージに収められ、大出力電流(最大4.5 A)ながらほとんどの用途でヒートシンクを必要としません。SPM15シリーズは、基板実装用に最大15 Wの固定DC出力電圧を供給します。9 ~ 36 V dc (標準24 V)又は18 ~ 75 V dc (標準48 V)の広い入力範囲は産業及び通信システムに最適です。広い入力電圧範囲: 9-36 / 18-75 V dc 寸法: 1×1×0.41インチ 調整式Vout (+10 → -10 %) 高効率 正 / 負論理、リモートオン / オフ 制御オプション 単調スタートアップ 連続短絡保護 過熱保護 過電圧保護 低出力リプル / ノイズ 強力な熱ディレーティング特性 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 絶縁耐力: 1600 V I/O 5面EMIシールド金属パッケージ 非導電性ベースのパッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(16個)