Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, NMH0512SC
- 仕様
- ●出力電圧: ±12V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 5.5 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: ±83mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 2●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NMH●ロードレギュレーション: ±10%●最低温度: -40℃●MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. ムラタ2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - NMHシリーズ. 高効率 非調整型出力 ディレーティングなし 1 kV入出力間絶縁 外部コンポーネント不要 内部SMD構造 UL94V-0パッケージ素材 SIP7プラスチックパッケージ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























