Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, NDL0505SC
- 仕様
- ●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 4.5 → 9 V dc●定格電力: 2W●入力電圧公称: 5 V dc●出力電流: 400mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 1kV dc●長さ: 21.8mm●シリーズ: NDL●最低温度: -40℃●ムラタ2 W SIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NDLシリーズ. 絶縁SIP8モジュール 絶縁耐圧1 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材 2:1ワイドレンジ電圧入力 リモートオン / オフ制御 電流フォールドバック付き連続短絡保護
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(23個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























