Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, MEV3S1215SC
- 仕様
- ●出力電圧: 15V dc●入力電圧範囲: 10.8 → 13.2 V dc●定格電力: 3W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 200mA●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: SIP●絶縁電圧: 3kV dc●長さ: 19.65mm●シリーズ: MEV3●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ3 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - MEV3シリーズ. 絶縁SIP7パッケージ 絶縁耐圧3 kVdc 完全密閉型 UL94V-0パッケージ素材
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(25個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ


























