仕様●極数: 3●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 17.0A●シリーズ: 2B●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●表中の定格電流は1ピンあたりの値です。. シャーシソケット. Lemoの2Bシリーズシャーシソケットは、2Bシリーズプラグの「プッシュプル」ラッチングシステムとすばやく確実に嵌合できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個