Lemo 丸型コネクタ, 5極, M7, ケーブルマウント, FGG.00.305.CLAD35

Lemo 丸型コネクタ, 5極, M7, ケーブルマウント, FGG.00.305.CLAD35 - LEMO
仕様●極数: 5●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: M7●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 1.7A●シリーズ: 00 B●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60068-1. Lemo 00Bシリーズケーブルマウントプラグ 金属. Lemoの00Bシリーズの丸形金属製プラグ製品です。このコネクタは、ケーブルに取り付ける設計になっており、安全確実にかん合できるようにユニークなプッシュプルセルフラッチング機構を備えています。この工業用丸形コネクタは、コンパクトな設計になっており、コンタクトの密度を高め、誤かん合を防止するためにGコーディングとなっています。EMI性能を高める360 °シールド付きの00Bケーブルコネクタシリーズは、高精度で干渉のないデータ 信号伝送に最適です。ケーブル取り付けプラグは、パネル接続用ソケット又は基板接続用ソケットとかん合します。 Lemoプッシュプル型セルフラッチング接続システム このセルフラッチングシステムは、簡単かつ効果的な保持ソリューションで、ケーブルの振動、衝撃、引き回しに対して完全に保護します。 システムの接続 セルフラッチングシステムを作動させるには、プラグを軸方向に接合部に押し込むだけです。内部ラッチでしっかりとラッチがかかると、接続が外れることはほとんどありません。ケーブルやコネクタボディの他の部分をどれだけ引っ張っても、両部分が外れることはできません。 システムの接続解除 接続を解除する必要がある場合は、コネクタの外側ボディのリリーススリーブを軸方向に引くだけで、内部のラッチ機構が解除されます。次に、ソケットを2つに分割してプラグを引き出すことができます。. 特長と利点. IP50等級(かん合時) 広い使用温度範囲: -55 250 コネクタの位置合わせにGコーディングを採用 プッシュプル型セルフラッチング機構 完全なEMCシールドが得られる360 °の遮蔽 はんだ端子 金めっき黄銅コンタクト. 用途. 00Bシリーズのシールド付きコネクタはコンパクトサイズのため、産業用電子機器分野の用途に最適です。主な分野(一部):. 計測器 センサ及びアクチュエータ 計装 医療機器 オーディオ ビデオ. 環境. Lemoの0Bシリーズは、IP50等級で、天候の影響を受けない屋内用途にのみ適合します。中程度の耐久性がありますが、防水性がないために、水に接触させたり、過酷な環境で使用したりしないでください。. よくある質問. : コネクタの堅牢性はどのくらいですか : Lemo 00Bシリーズの丸形コネクタは、高品質のエンジニアリング素材で製造されています。丈夫で信頼性が高くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073876FGG.00.305.CLAD35
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする