Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PHG.1B.310.CLLD62Z

Lemo 丸型コネクタ, 10極, ケーブルマウント, PHG.1B.310.CLLD62Z - LEMO
仕様●極数: 10●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 10.0A●シリーズ: 1B●シェルサイズ: 1●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Max: +250℃●ケーブルプラグ及びソケット. このLemo製のFGG 1Bクラスコネクタは、ほとんどの用途に適しており、簡単かつ確実に接続するための「プッシュプル」式ラッチ機構を備えています。 このコネクタは、頑丈な設計で、精度品質だけでなく耐久性も考慮に入れて製造されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069816PHG.1B.310.CLLD62Z
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする