LEMO
Lemo 同軸ケーブル, LEMO 00 LEMO 00, 2m, MSB.00.250.LTE200
仕様
●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: LEMO 00●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●長さ: 2m●導体ストランドタイプ: スタンダード●シリーズ: 00 S●組み立て済みケーブル 00シリーズ. 50 Ω同軸ケーブルとストレートFFSプラグで構成された組み立て済みケーブルです。 プラグには黒スリーブが付属しています。 さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02072388
MSB.00.250.LTE200
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください