仕様●極数: 5●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M7●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 1.7A●シリーズ: 00 B●接合型: プッシュプル●ハウジング材質: 真鍮●動作温度 Min: -55℃●IEC60512-5、-4、-6、IEC60529、IEC60068-1. シャーシソケット. Lemoの00シリーズ丸型コネクタは、コンパクトな高密度コネクタを必要とする多くの用途に最適です。 このシリーズのクロムめっき黄銅ボディコネクタには、固体や液体の汚染物の侵入を防止する内部スリーブとシール、そしてGキーを備えています。この堅牢な丸型コネクタは、IEC60529に基づくIP50の保護等級と360度EMCシールドを実現します。. IP50等級、かん合時 最大5000回のかん合回数 温度範囲: -55 → +250 ℃ プッシュプルラッチングシステムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個