曜日別特売

Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:8.2mm, FGG.2B.782.DN

Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:8.2mm, FGG.2B.782.DN - LEMO
仕様●グロメットタイプ: ケーブルグロメット●最小ケーブル径: 7.3mm●最大ケーブル径: 8.2mm●材質: 真鍮●色: 銀●シリーズ: 2B●表に示す電流定格はピン単位. ケーブルプラグ. LemoのこのFGG 0B/1Bシリーズケーブル取り付けプラグは、対応するソケットに迅速にしっかりと接続でき、広範囲にわたる用途に最適です。 このオファーの一環として、各種のコレットも用意しています。. ケーブルコレット. 178-8925 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、5.1 → 6 mm 178-8931 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、6.1 → 7 mm 178-8953 サイズ2Bケーブルプラグ / ソケットコレット、7.1 → 8 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073036FGG.2B.782.DN
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする