Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA

Lemo 同軸変換アダプタ BNC - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, ABF.00.250.CTA - LEMO
仕様●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 36mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 真鍮, 青銅●アダプタ、 00 プラグ -BNC コネクタ. 00 シリーズ Lemo プラグと 50 Ω タイプ UG 89/U BNC コネクタ(メス)で構成されたアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072616ABF.00.250.CTA
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする