曜日別特売

Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:4.2mm, FGG.0B.742.DN

Lemo 配線グロメット, ケーブルグロメット, 最大ケーブル径:4.2mm, FGG.0B.742.DN - LEMO
仕様●グロメットタイプ: ケーブルグロメット●最小ケーブル径: 3.3mm●最大ケーブル径: 4.2mm●材質: 真鍮●色: 銀●シリーズ: 0B●Lemoシリーズ0Bストレインレリーフブーツ及びコレット. Lemo 0Bシリーズのプッシュプルコネクタと併用するストレインレリーフブーツ及びコレットです。ストレインレリーフブーツ及びコレットは、さまざまな直径のケーブルに合わせた各種サイズを取り揃えています。代表的なコネクタについては、品番 ; 215-6010 215-6010 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071040FGG.0B.742.DN
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする