LEMO
Lemo 丸型コネクタ, 1極, パネルマウント, ERN.0S.250.CTL
仕様
●極数: 1●実装タイプ: パネルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP50●定格電流: 6.0A●シリーズ: 0S●シェルサイズ: 0●ハウジング材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: ニッケル●動作温度 Min: -55℃●ストレートパネルソケット. ねじ及びアースタグ付きパネルに固定するためのストレートソケットです。 はんだ付け用のメスコンタクトを備えています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02074558
ERN.0S.250.CTL
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください