曜日別特売

Licefa パーツケース 高さ:21mm, 奥行:29mm, DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8

Licefa パーツケース 高さ:21mm, 奥行:29mm, DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8 - LICEFA
仕様●高さ: 21mm●奥行: 29mm●深さ: 22mm●材質: ABS樹脂●色: 青●フォーム: あり●SMD ヒンジ付き LID ボックス、散逸. 散逸性 ABS 製の小型コンポーネント用のボックスです 同じ色のヒンジ付きふた LID は ABS 製又は透明 Liastat 製です 静電気散逸 SMD ストレージコンパートメント(品番 ; 563-823 )と合わせて使用します 563-823 )と合わせて使用します すべてのサイズを同じ意味で組み合わせることができます 5 カウントパッケージで提供されますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071390DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする