曜日別特売

Licefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPE

Licefa 工具ケース 防水性なし ABS樹脂 K 2000 ESD NOPPE - LICEFA
仕様●フォーム - あり●防水性 - なし●キャスター - なし●材質タイプ - プラスチック●Licefa 導電性機器ケース及びインサートです. Licefa ケースは、プラスチック製の導電性機器ケースで、小さい寸法の部品を運搬するために設計されています。底に導電性フォームインサート、ふた LID に導電性コンボリュートフォームを用意しています。ESD の影響を受けやすいコンポーネントやアセンブリの持ち運びや保管に最適です。. 特長と利点. 導電性プラスチック製 柔軟な構造 ハンドルはコンテナの不可欠な部分です 成形 深絞り フォームインサート付きまたはフォームインサート付き ESDヒンジとフラップの留め具 ESD 規格 DIN EN 61340-5-1 に適合 さまざまなサイズを用意. このようなケースを何といいますか ESD ケース 帯電防止ケース 導電性ケース. これらのケースを購入する理由. 静電気放電に弱い機器向けの設計( ESD への影響あり) 静電気に弱い部品やアセンブリの持ち運びや保管に最適。. 用途情報. Licefa 帯電防止ケース - 傷つきやすい部品や素材の収納や運搬に最適です。ラボ、テスト及び測定、又は産業用途に最適です。材質ABS樹脂幅(mm)内部:340高さ(mm)内部:53深さ(mm)内部:250内寸(mm)53 x 340 x 250RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070218K 2000 ESD NOPPE
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする