Licefa パーツキャビネット A1-4/3 ESD

Licefa パーツキャビネット A1-4/3 ESD - LICEFA
仕様●引出し数 : 3●ヒンジ付き LID ボックス用の SMD 収納コンパートメント. ヒンジ付き LID ボックス ; 用の 3 つの引き出しを備えた SMD 収納コンパートメント - 品番 472-137 ff を参照してください。 ; 525-3861 525-3861 ff となります。 各引き出しには、 144 個の SMD ボックス N1 、 72 個のボックス N2 、又は 36 個 のボックス N3 を個別に挿入できます 外寸 L x W x H : 265 x 355 x 108 mm ABS 、標準、散逸性、導電性のタイプを用意しています高さ(mm)108奥行(mm)265深さ(mm)355内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072379A1-4/3 ESD
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする