曜日別特売

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMAJ6.0A

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMAJ6.0A - LITTELFUSE
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 10.3V●最小ブレークダウン電圧: 6.67V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 38.8A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 4.6×2.79×2.08mm●高さ: 2.08mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073079SMAJ6.0A
オープン
¥96,980
¥106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする