LITTELFUSE
Littelfuse TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMAJ6.0A
SMAJ6.0A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
02073079
品番
SMAJ6.0A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 10.3V●最小ブレークダウン電圧: 6.67V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大逆スタンドオフ電圧: 6V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 400W●最大ピークパルス電流: 38.8A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 4.6×2.79×2.08mm●高さ: 2.08mm
RoHS指令(10物質対応)
対応