Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMCJ36CA - LITTELFUSE
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 25.9A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●寸法: 7.11×6.22×2.41mm●高さ: 2.41mm●Littelfuseは、半導体を過渡電圧による損傷から保護するための過渡電圧抑制(TVS)ダイオードに特化した企業です。低インクリメンタルサージ抵抗 単方向 / 双方向極性タイプを用意 逆スタンドオフ電圧範囲: 5 →495 V ピーク電力定格: 400 W → 30 kW 高電流保護: 1 kA、3 kA、6 kA、10 kA、15 kASMCJシリーズは、壊れやすい電子機器を雷による電圧過渡やその他の過渡電圧事象から保護するために特別に設計された製品です。ハロゲンフリー 基板スペースを最適化するための表面実装用途向け 低プロファイルパッケージ 組み込みのストレインリリーフ ガラス不動態化ジャンクション 低インダクタンス 優れたクランプ機能 繰り返し率(デューティサイクル): 0.05 % 短い応答時間: 1.0 ps未満 @ 0 → V(BR)min標準 標準IR: 1 mA未満(10 Vを超える場合) 高温はんだ付け: 端子で250 ℃ / 10秒RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073648SMCJ36CA
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする