Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, スルーホール, SP720APP

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, スルーホール, SP720APP - LITTELFUSE
仕様
●方向性タイプ: 双方向●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●最大ピークパルス電流: ±2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 14●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 19.68×7.11×4.95mm●静電容量: 3pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073630SP720APP
オープン
¥249,800
¥274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする