SP720APP Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, スルーホール, SP720APP LITTELFUSE 02073630

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 双方向, スルーホール, SP720APP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
02073630
品番
SP720APP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
仕様
●方向性タイプ: 双方向●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●最大ピークパルス電流: ±2A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 14●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 19.68×7.11×4.95mm●静電容量: 3pF
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする