曜日別特売

Littelfuse 過電圧プロテクタ, 単方向, 表面実装, SP720ABG

Littelfuse 過電圧プロテクタ, 単方向, 表面実装, SP720ABG - LITTELFUSE
仕様●方向性タイプ: 単方向●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●最大ピークパルス電流: 3A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 14●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +105 ℃mm●長さ: 10mm●TVSダイオードアレイ、SP7xxシリーズ. SP7xxシリーズのTVSダイオードアレイは、高感度の入力回路をESD及び過電圧から保護します。 このシリーズは、データバス保護、マイクロプロセッサ / ロジック保護、アナログデバイス入力保護、電圧クランピングに適しています。. 特長: 高速スイッチング 低入力漏洩 低入力静電容量 汎用ESD保護RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02072860SP720ABG
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする