Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH

Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:38 → 49V 最大直流定格電圧:33V, 500pF, V33MLA1206NH - LITTELFUSE
仕様●バリスタ電圧: 38 → 49V●最大AC定格電圧: 26V●最大直流定格電圧: 33V●制限電圧: 75V●クランプ電流: 1A●材料: 金属J●シリーズ: ML●最大サージ電流: 180A●静電容量: 500pF●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●厚さ: 1.8mm●寸法: 3.2×1.6×1.8mm●SMTトランジェントサプレッサ - MLシリーズ. 積層半導体セラミック構造により、双方向電圧クランプが可能。 誘導スイッチングの抑制又はその他の電気的ファストトランジェントにより、これらのデバイスで最終製品の電磁適合性を達成可能. ICやトランジスタのオンボードトランジェント電圧保護に最適 多くの用途で、より大型の表面実装TVSツェナーの代替として使用可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071715V33MLA1206NH
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする