曜日別特売

Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 1mΩ

Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 1mΩ - LITTELFUSE
仕様●最大定格電圧: 24 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: PGB1●長さ: 3mm●奥行き: 2.24mm●高さ: 0.69mm●寸法: 3×2.24×0.69mm●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 1mΩ●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02073490PGB102ST23WR
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする