Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAJTG

Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAJTG - LITTELFUSE
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 5●ピークパルスパワー消費: 0.2W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.25×1.35×1mm●高さ: 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071076SP0504BAJTG
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする