LITTELFUSE
Littelfuse TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 8.5V, SP0504BAJTG
SP0504BAJTG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02071076
品番
SP0504BAJTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 8.5V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●最大逆スタンドオフ電圧: 5.5V●ピン数: 5●ピークパルスパワー消費: 0.2W●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -40 ℃●寸法: 2.25×1.35×1mm●高さ: 1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応