曜日別特売

Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:389 → 473V 最大直流定格電圧:369V, 50pF, V430CH8T

Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:389 → 473V 最大直流定格電圧:369V, 50pF, V430CH8T - LITTELFUSE
仕様●バリスタ電圧: 389 → 473V●最大AC定格電圧: 275V●最大直流定格電圧: 369V●制限電圧: 710V●クランプ電流: 10A●材料: 金属J●シリーズ: CH●最大サージ電流: 250A●静電容量: 50pF●長さ: 8.51mm●奥行き: 5.26mm●厚さ: 2.03mm●パッケージ/ケース: 3220 (8552M)mm●Littelfuse金属酸化物バリスタ - CHシリーズ. LittelfuseのCHシリーズの金属酸化物バリスタは、表面実装ソリューションです。これらのトランジェントサージサプレッサは、リードレスチップとして製造されています。このバリスタは従来の有鉛ラジアルタイプに比べ、極めて低プロファイルとなっているため、お客様の設計のサイズや質量を小さく抑えることができ、同時に高い信頼性を実現します。. 低プロファイル 従来の金属酸化化バリスタと異なり、CHシリーズは表面実装でリードレス 周囲温度+125 ℃までディレーティングなし 低電圧デバイスの場合、最大400 Aの高サージ定格電流 チップサイズ: 5×8 mm 電圧: 14 → 274 V、最大定格エネルギー: 8 J. 製品用途の情報. これらの金属酸化物バリスタは、低電圧DCからオフラインボードレベル保護までさまざまな用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02068660V430CH8T
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする