曜日別特売

Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 200V, C106BG

Littelfuse サイリスタ, SCR, 2.55A, 200V, C106BG - LITTELFUSE
仕様●定格平均オン電流: 2.55A●サイリスタタイプ: SCR●パッケージタイプ: TO-225AA●繰返しピーク逆方向電圧: 200V●サージ電流レーティング: 20A●実装タイプ: スルーホール●最大ゲートトリガー電流: 500μA●最大ゲートトリガー電圧: 1V●最大保持電流: 6mA●ピン数: 3●寸法: 7.74×2.66×11.04mm●繰返しピークオフステート電流: 100μA●位相制御サイリスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071591C106BG
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする