曜日別特売

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMDJ36CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 58.1V, SMDJ36CA - LITTELFUSE
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 58.1V●最小ブレークダウン電圧: 40V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧: 36V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 3000W●最大ピークパルス電流: 51.6A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -65 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 2μA●SMT双方向3000 W TVSダイオード、SMDJシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02074996SMDJ36CA
オープン
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする