曜日別特売

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA

Littelfuse TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 37.5V, 1.5KE27CA - LITTELFUSE
仕様●方向性タイプ: 双方向●最大クランピング電圧: 37.5V●最小ブレークダウン電圧: 25.7V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-201●最大逆スタンドオフ電圧: 23.1V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 1500W●最大ピークパルス電流: 40.5A●ESD保護: あり●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●アキシャル双方向1500 W TVSダイオード、1.5KEシリーズ、LittelfuseRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
020723611.5KE27CA
オープン
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする