Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A

Littelfuse TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 9.2V, SA5.0A - LITTELFUSE
仕様●方向性タイプ: 単方向●最大クランピング電圧: 9.2V●最小ブレークダウン電圧: 6.4V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-204AC●最大逆スタンドオフ電圧: 5V●ピン数: 2●ピークパルスパワー消費: 500W●最大ピークパルス電流: 55.4A●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +175 ℃mm●直径: 3.6mm●TVSダイオードアキシャル500 W SAシリーズ. LittelfuseのSAシリーズのTVSダイオードは、電気通信、産業、及び消費者向け電子製品などの用途に合わせて設計されています。 SAシリーズのダイオードは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護します。. 特長: ハロゲンフリー RoHS対応 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 単方向及び双方向バージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069265SA5.0A
オープン
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする