MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ 9 V, 6-Pin, TC1240ECHTR
仕様
●出力電流 Max: 50mA●出力電圧: 9 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 6●最大スイッチング周波数: 125 kHz●寸法: 3.1×1.75×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02073045
TC1240ECHTR
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください