曜日別特売

Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOA

Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEOA - MICROCHIP
仕様●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 5×3.99×1.5mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 5mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02069509TC7660SEOA
オープン
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする