Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEPA
- 仕様
- ●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●高さ: 4.06mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(60個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









