MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → ~ 12 V, 8-Pin, TC7660SEPA
TC7660SEPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
注文コード
02074567
品番
TC7660SEPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●レギュレータタイプ: チャージポンプmA●出力電圧: -1.5 → ~ 12 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 45 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●高さ: 4.06mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応