MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -3 → → 18 V, 8-Pin, TC962EPA
仕様
●出力電流 Max: 80mA●出力電圧: -3 → → 18 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 24 kHz●寸法: 10.16×6.6×4.06mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02069055
TC962EPA
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください