Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SOT-23
- 仕様
- ●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 70dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●シングルコンパレータ、Microchip
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(20個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









