MICROCHIP
Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
02069098
品番
MCP6546T-E/OT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: オープンドレイン●回路数: 1●ピン数: 5●標準シングル供給電圧: 1.6 → 5.5 V●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●長さ: 3.1mm●幅: 1.8mm●高さ: 1.3mm●標準CMRR: 70dB●動作温度 Min: -40 ℃dB●シングルコンパレータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応