Microchip 温度センサ Thermocouple EMF to C Converter評価ボード MCP9600 ADM00665

Microchip 温度センサ Thermocouple EMF to C Converter評価ボード MCP9600 ADM00665 - MICROCHIP
仕様●センサ技術: 温度センサ●対象機器: MCP9600●キットの分類: 評価ボード●キット名: Thermocouple EMF to C Converter●MCP9600熱電対電圧コンバータ開発ボード. このMicrochipの開発ボードは、±1.5 ℃の精度で熱電対EMFをセ氏温度にデジタル化する熱電対-デジタルコンバータMCP9600用の評価プラットフォームで、冷接点補償を内蔵しています。 Microchipの熱電対管理ソフトウェアを実行するホストPCにUSBを介して接続します。 このGUIを使用することで、構成可能な低電力モードや温度アラート出力など、デバイスのプログラマブル機能を調査できます。 実装済みのKタイプソケットを介して接続するKタイプ熱電対が付属します。 オンボードのソケットを希望の熱電対タイプに交換するだけで、他の熱電対タイプも使用できます。. 特長. 熱電対のデジタル化をデモンストレーション タイプK、J、T、N、S、E、B、Rの熱電対をサポート 温接点の精度: ±1.5 ℃ (最大) 測定の分解能: 温接点と冷接点: 0.0625 ℃ (標準) 4つのプログラマブル温度アラート出力 温度用のプログラマブルデジタルフィルタ 低電力モード. キットの内容. MCP9600評価ボード x 1 USB miniケーブル x 1 タイプK熱電対 x 1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02070261ADM00665
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする