Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EPA

Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EPA - MICROCHIP
仕様
●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 0.4×0.3×0.175インチ●高さ: 4.45mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02071101TC7660EPA
オープン
¥919
¥1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする