MICROCHIP
Microchip レギュレータ チャージポンプ -1.5 → -10 V, 8-Pin, TC7660EPA
TC7660EPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
02071101
品番
TC7660EPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
仕様
●出力電流 Max: 20mA●出力電圧: -1.5 → -10 V●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●最大スイッチング周波数: 10 kHz●寸法: 0.4×0.3×0.175インチ●高さ: 4.45mm●長さ: 10.16mm●チャージポンプDC-DCコンバータ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)
対応