仕様●コンバータタイプ: D/Aコンバータ●PICkit(TM)シリアルアナライザは付属していませんが、別売りで用意しています。. MCP4728クワッド12ビットD / Aコンバータ用評価ボード. この評価ボードは、MCP4728 4チャンネル12ビットDACデバイスの評価を迅速かつ容易に行うためのツールです。 これには、MCP4728デバイスとPICkit(TM)シリアルアナライザ用の接続ピンが含まれます。 ボードをシリアルアナライザに接続し、DAC入力データをシリアルアナライザのPC GUIプログラムに入力します。 すると、シリアルアナライザは、ユーザーのデータを自動的にDACデバイスへ送信します。 新しいDACのアナログ出力は、すぐにDAC出力ピンで使用可能になります。. 12ビット電圧出力DAC、4バッファ出力 DACコード及びI2Cアドレスビット用オンボードEEPROM 内部又は外部の電圧リファレンスを選択 出力電圧の範囲: 内部V REF (2.048 V): 0.000 → 2.048 V (ゲイン=1)、0.000 → 4.096 V (ゲイン=2) 出力電圧の範囲: 外部V REF (V DD ): 0.000 → V DD ±0.2 LSB DNL(標準) 高速セトリング時間: 6 μs(標準) 標準又はパワーダウンモード 低消費電力 電圧範囲: +2.7 → +5.5 Vdc I2Cシリアルインターフェイス: アドレスビット: EEPROMに対し、ユーザープログラムが可能 I2Cの速度: 標準(100 kbps)、高速(400 kbps)、及び超高速(3.4 Mbps)モード 10ピンMSOPパッケージ 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個